- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ホースバンド プライヤーのおすすめ人気ランキング
ホースバンド プライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/04/26更新123件の「ホースバンド プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースクランププライヤー」、「ホースバンド外し」、「ピッカー」などの商品も取り扱っております。
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合
取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)
200
クランプ寸法(mm)
32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
178
質量(g)
300
先端幅(mm)
21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種
トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.1MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。
仕様
爪開き幅(mm):0~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様
調整:19段階
トラスコ品番
788-3749
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ロック付き
全長(mm)
280
使用範囲(mm)
0~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。
狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。
ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)
8~55
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
種類
ホースプライヤ
最大口開き(mm)
15
全長(mm)
240
エスコ品番
EA463PC
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
タイプ
CLIP-Rタイプ
ワイヤー長(mm)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)
240
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。
トラスコ品番
395-7756
全長(mm)
87
質量(g)
150
差込角(sq.)
9.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着
トラスコ品番
835-5006
質量(kg)
1
有効長(mm)
(ケーブルワイヤー)650
くわえ長さ(mm)
(プライヤー部)53
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に
全長(mm)
90
差込角(mm)
9.5(3/8)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用
全長(mm)
255
先端角(°)
35
先端幅(mm)
曲がり:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)
250・220
使用範囲(mm)
7~19
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に
仕様
ラチェット式
エスコ品番
EA463PA-1
質量(g)
550
クランプ範囲(mm)
54まで
グリップ長さ(mm)
105
クランプ幅(mm)
12まで
ケーブル長(cm)
60
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
形状
ストレート
全長(mm)
175
質量(g)
213
先端寸法(mm)
幅:22.5、高さ:10
アズワン品番
64-7851-12
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷