- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ホースピンチプライヤーのおすすめ人気ランキング
ホースピンチプライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/04/23更新103件の「ホースピンチプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースピンチ」、「ホースピンチオフプライヤー」、「ホース クランプ 工具」などの商品も取り扱っております。
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別
非危険物
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)
250
適合ホース外径(Φmm)
12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、
挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
種類
グリッププライヤ
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)
(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
185
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)
0~20
サイズ(mm)
55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
用途に合わせて4サイズに対応できます。
ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。
手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。
セット内容
フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個
材質
ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)
タイプ
トヨタ、ホンダ、キャンターなど
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合
取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)
200
クランプ寸法(mm)
32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。
3/8インチ以下の銅管用。
種類
グリッププライヤ
寸法L(mm)
185
タイプ
RR
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
適合
3/8インチ以下の銅管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
178
質量(g)
300
先端幅(mm)
21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
33
全長(mm)
185
トラスコ品番
372-6631
アゴの深さ(mm)
22
適合銅管径
3/16~1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)
250・220
使用範囲(mm)
7~19
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)
27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)
200
使用範囲(mm)
4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。
ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。
種類
グリッププライヤ
適合サイズ
1/4”~1/2”
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)
240
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷