ボディープーラーのおすすめ人気ランキング

2025/01/20更新
113件の「ボディープーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 加工 工具」、「スライドハンマー」、「牽引フック」などの商品も取り扱っております。
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番 853-5934 寸法(mm) (ハンマー)Φ57×119 質量(kg) 3 シャフト長さ(mm) 520 危険物の類別 非危険物
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
セット内容 フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番 853-5935 セット内容 C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー 寸法(mm) 【ハンマー】Φ75×165 質量(kg) 15 シャフト長さ(mm) 630
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法 引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別 非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。
セット内容 ボディープーラー(HBP-110)1セット。ボディープーラー(HBP-220)1セット。ヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット 寸法(mm) ボード/770×80×930 質量(kg/セット) 32 危険物の類別 非危険物
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品 吸盤3個付き 全長(mm) 560 質量(kg) (ハンマー)1.5 質量(g) 3.4 寸法(Φmm) (吸盤)60・120・150 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質 プラスチック、アルミ 質量(g) 520 吸着面寸法(Φmm) 45 最大吸着能力(kg) 約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

全長(mm) 590(ハンマー) ねじ寸法 7/8×14 ショッカ(ハンマ)質量(kg) 3 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

全長(mm) 665(ハンマー) ねじ寸法 5/8×10 ショッカ(ハンマ)質量(kg) 4.1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ワールドオートツールプーラー用フックR型
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ 1 ねじ径 M6 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ボルト(mm) 16×70 危険物の類別 非危険物 最大荷重(t) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷