ボンド用詰め替え容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「ボンド用詰め替え容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 詰め替え」、「コーキング 小分け」、「木工ボンド 容器」などの商品も取り扱っております。
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質 LDPE ナチュラル 容量(mL) 500 ノズル長(mm) 約60 メモリー なし ノズル直径(mm) 5 詰め替え口径(mm) 42 アズワン品番 65-2366-45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷


1セット(20個)
499 税込549
当日出荷

コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL) 30 容器寸法 140×33mm
1パック(2本)
530 税込583
当日出荷

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL) 700 種類 ローラーセット 材質(ローラー部) ナイロン 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ 容量(mL) 500 材質 本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン 高さ(mm) 225 目盛(mL) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタ寸法(mm) 27 底寸法(mm) 63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。 ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 35 トラスコ品番 293-9142 材質 ポリエチレン ブルー 高さ(mm) 98 質量(g) 7 タイプ ミシン型 ノズル長(mm) 52 先端穴径(mm) 0.5 底径(Φmm) 37 危険物の類別 非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 主なワーク パーツ 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物
1本(750g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1ケース(100本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GA(グリーンエース)フリー容器(ボンドボトル)
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 PE 耐熱温度(℃) 60
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 容量(L) 1 乳白 材質 (本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ110×145 口径(Φmm) (本)外寸:97.4、内寸:86 キャップ 赤12角 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷