- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ボールコンベヤのおすすめ人気ランキング
ボールコンベヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新199件の「ボールコンベヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールコンベア」、「フリーボールベアリング」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)
80
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番
464-8366
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
質量(g)
6.0
ピッチ(mm)
75
使用ボールキャスター
C-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。
トラスコ品番
855-0144
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1287
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様
マグネットシート
タイプ
上向用
荷重
使用:取付イグチベアーによる
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質
スチール製
高さ(mm)
74
取付ピッチ(mm)
100
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)
(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)
(ボール)16.5
強度(kg)
(ボール)0.5
材質(ボール)
POM
ボール径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)
1600
ホイール直径(Φmm)
9
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番
465-7896
質量(kg)
6.2
有効幅(mm)
195
機幅(mm)
235
ホイール幅(mm)
10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。
コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)8
均等荷重(kg)
50/台
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)
9
材質
ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)
10
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質
スチール製、メインボール樹脂製
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応