ポケットマイクロスコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「ポケットマイクロスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 印刷」、「小型 マイクロスコープ」、「ポケット顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm) 13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番 404-6293 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 83×33×20 質量(g) 31 電源 アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率 60倍~100倍 使用電球 LED 光度(mcd) 12900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍) 25 トラスコ品番 848-1877 セット内容 専用ケース 材質 本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm) 130 幅(mm) 13 質量(g) 15
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

倍率(倍) 30(倒立像) 寸法(mm) 18×135 質量(g) 25 材質(レンズ) ガラス アズワン品番 64-5274-65
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 拡大して撮影、保存 照明 白色LED4灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm) 20以上 ケーブル長(mm) 1500 インターフェイス USB2.0 ロック機構 あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍) 50 トラスコ品番 848-1878 セット内容 専用ケース 材質 本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm) 130 幅(mm) 13 質量(g) 16
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品 専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番 836-7767 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 計測機能 照明 白色LED8灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 動作環境 Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ) プラスチック ケーブル長(mm) 1500 画素数 30万画素 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 41.5×122 種別 スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 13×129 材質(レンズ) 色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類 手持ち式 電源 単4電池3個 照明 白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)