ポラロイドカメラのおすすめ人気ランキング
2023/01/28更新50件の「ポラロイドカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェキ」、「使い捨てカメラ」、「写ルンです」などの商品も取り扱っております。

【特長】フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!人が多くても表情がしっかり写せます!!。パーティーやイベントだけでなく、作品撮りやビジネスにも最適。Lサイズの写真と一緒にアルバムで整理ができます。接写レンズ付きだから撮影シーンが広がります。写真の明るさを補正できる「濃淡コントロール機能」。レンズリング操作での通常(90cm~3m)/遠景(3m~∞)モード切り替えに。距離に応じて発光量を最適に調整する「高精度オートフラッシュ」。しっかり撮れる三脚穴付き

【特長】撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!! どんなシーンでも【WiFi】最適な撮影条件を実現する「オート露光機能」を搭載。室内や暗い場所でも被写体と背景が適切な明るさに調整されたきれいな写真が撮影できます。 レンズ先端部を一段引き出すだけで、セルフィー撮影や接写に【WiFi】最適な「セルフィーモード」に変更可能。接写レンズが必要ないので装着の手間や失くす心配が不要になりました。 シャッターボタンに取り付け可能なアクセサリー2種類が付属。好みに合わせてカスタマイズ可能です。


【特長】チェキ専用フイルム。




【特長】インスタントカメラ「チェキ インスタックスミニ」シリーズ用フイルム。


【用途】instax 210 ワイド用フィルム

【特長】スマートフォンに保存している写真をかんたんプリント 。家族で集まった時に。ペットの可愛い写真をデスクに。旅行の思い出をその場でシェア。料理の写真でレシピ本を。 あらゆるシーンでいつでもどこでもスマホの写真を手軽にプリント。

【特長】小型軽量、持ち運びに便利なカメラ付きインスタントプリンターです。専用アプリでスマホと簡単にBluetooth接続。アプリでは様々な画像加工も楽しめます。スマホの画像はもちろん、前面のカメラで撮った写真もその場でプリント。4 PASS (フォーパス)※1昇華型プリント方式で、高画質かつ退色しにくいハイクオリティープリントを実現しました。1000万画素カメラ付き。指紋が付かない!画像保護のためのオーバーコートプリント仕上げ。無料アプリ Kodak Instant Printerで簡単 Bluetooth 接続。※1 4 PASS とは昇華型熱転写技術の商標名で、熱転写プロセス(0~300℃)を使用して、イエロー、マゼンタ、シアンのカラー染料を連続して写真用紙に転写し、最後にラミネート加工を施す写真プリントの最高技術です。

【特長】用紙とインクが1つのカートリッジに!KODAK インスタントプリンターP210・C210専用カートリッジです。写真用紙とインクリボンが1つのカートリッジに入っていますので、用紙とインクを一度に交換できます。カートリッジを逆にセットしてしまう・手やプリンターが汚れてしまう・感光してしまう・・・といった心配をする必要のない、非常に扱いやすいカートリッジです。用紙10枚入りが1カートリッジとなっています。4 PASS方式(感熱昇華方式)で高画質プリント。ラミネート加工により退色しにくく、濡れた手で触っても大丈夫。保存性に優れたタフネスプリントで美しさ長持ち

【特長】Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。


【特長】周りの明るさにカメラが自動で反応 レンズを引き出すだけですぐにセルフィーが可能 セルフィーモードで接写も対応。近づいた被写体もしっかりと写し出す

【特長】スクエアフォーマット 明るさオート 簡単操作!レンズリングを回して電源ON!更に回すだけでセルフィーモードに!