ポリアセタール樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/07/21更新
1,916件の「ポリアセタール樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デルリン樹脂」、「ポリアセタール 板」、「ポリアセタール」などの商品も取り扱っております。
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング1位
1本
139税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング2位
1枚
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工ランキング3位
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)


アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング5位
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
149税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
1本
459税込505
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)



三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
1個
629税込692
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1枚
17,980税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
25税込28
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数0寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
1個
560税込616
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)