ポリエチレンマットのおすすめ人気ランキング

2024/05/28更新
627件の「ポリエチレンマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発砲ポリエチレン マット」、「ウレタンボード」、「eva 樹脂」などの商品も取り扱っております。
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃) -20~70 長さ公差(mm) ±1.7 幅公差(mm) ±1.7 密度(kg/m3) 45
1枚
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


紙管がないため使用後の廃棄処理やスペース問題を解決。 廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
2,890 税込3,179
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。 幅(mm) 1000 長さ(m) 30 厚さ(mm) 約2 ブルー 材質 発泡ポリエチレン シート幅(mm) 1000 シート長さ(m) 30
1本ほか
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮応力25%(kPa) 475 見掛密度(kg/m3) 150
1枚
5,790 税込6,369
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質 発泡ポリエチレン 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,174 税込1,291
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,190 税込2,409
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別 緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,290 税込3,619
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
1本
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質 ポリエチレン樹脂
1枚
5,590 税込6,149
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm) 5 材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -10~70℃ 粘着剤 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に 材質 ポリエチレンEVAフォーム 厚さ(mm) 10 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 仕様 見掛け密度kg/[[立米]] トラスコ品番 818-4123 質量(kg) 2
1枚
3,990 税込4,389
翌日出荷