ポリカーボネート板のおすすめ人気ランキング

2024/05/18更新
ポリカーボネート板とは、衝撃強度に優れた透明プラスチック板の一種です。衝撃強度はアクリルや硬質塩化ビニルなどと比較しても、透明プラスチック材料の中では最高クラスの耐衝撃強度を有しています。高い耐衝撃強度を生かし、高い安全性が必要な建築物や、自動車や航空機、戦闘機F-22のコックピットのキャノピーにも使われています。耐熱耐寒性、透明性にも優れ、電気の絶縁性にも優れていることから電子機器や光学機器、医療機器など幅広い分野で使われています。
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
1箱(10枚)
6,490 税込7,139
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに 仕様 透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。 材質 ポリカーボネート 厚さ(mm) 4.5 透明 質量(g) 約1365 サイズ(mm) 910×1500 アズワン品番 64-7850-23
1本
9,520 税込10,472
当日出荷

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
1セット(2枚)
6,690 税込7,359
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
1枚
特価
269 税込296
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
1個ほか
399 税込439
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm) 4 材質 ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。 透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。 耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)
用途建築資材として。 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820
1箱(10枚)ほか
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品 注入器 主成分 二塩化メチレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
579 税込637
当日出荷

1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)