ポリカ波板釘のおすすめ人気ランキング
2022/05/16更新25件の「ポリカ波板釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカ波板ビス」、「波板 釘」、「ポリカ ビス」などの商品も取り扱っております。

【特長】ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。


【特長】サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!【用途】ポリカ波板の取り付けに。木下地用。


【特長】ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。 クロメートパワースクリュー釘。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。


【特長】1個が9連結になっています。【用途】波板取付用かさ釘


【特長】熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。【用途】テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り



【特長】あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。【用途】波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。


【特長】ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。【用途】ポリカ波板の取り付けに。木下地用。


【特長】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。 寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。