- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ポリスチレンフォーム 3種のおすすめ人気ランキング
ポリスチレンフォーム 3種のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「ポリスチレンフォーム 3種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押出法ポリスチレンフォーム」、「ポリスチレンフォーム」、「断熱材 スタイロフォーム」などの商品も取り扱っております。
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法
適合
仕様
準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズ
アキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)
0.024以下
密度(kg/m3)
25以上
圧縮強度(N/cm2)
8以上
曲げ強度(N/cm2)
15以上
透湿係数(ng/m2sPa)
40以下
適合JIS規格
硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)
3以下
推奨接着剤
コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)
25
材質
ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)
261×910
熱伝導率(W/mk)
0.037
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)
450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質
ポリエチレン樹脂
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
工法
接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号
準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料
特長
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
300×360×30
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)
(測定値)0.040(JIS A1412)
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)
0.02
断熱材
ネオマフォーム(厚み16mm)
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)
50
色
ホワイト
質量(g)
約2480
備考
畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)
900×1800×50
面密度(kg/m3)
30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
100
仕様
尺モジュール9尺
質量(kg)
15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
430×2740
JIS規格
JIS A 9521
使用箇所
間柱-間柱
密度(kg/m3)
10
施工面積
約5坪分
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
表面は拭き掃除ができます
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
仕様
両面マット