- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ポリタンクスタンドのおすすめ人気ランキング
ポリタンクスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/01/25更新109件の「ポリタンクスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク台」、「ポリタンクサーバー」、「ペール缶スタンド」などの商品も取り扱っております。
ポリ缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ポリ缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SK-13
材質
ステンレス304
寸法(mm)
425×440×855
有効内寸(mm)
270×270×395
適合容器
ポリ缶
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)
材質
コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
トラスコ品番
792-0849
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×440×650
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)
質量(kg)
約1.4
色
グリーン
収納時寸法(mm)
(約)幅315×奥行460×厚さ55
組立寸法(mm)
(約)幅300×奥行315×高さ365
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。
キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
容器仕様
角型ポリ缶(正角缶)用
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
325(275)×281(275)×456(359)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
約270(水平時投入高さ)
質量(g)
2600
タイプ
角型、キャスター付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
750×410×430
危険物の類別
非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付)
材質(棚板)
ステンレス
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質
アルミニウム
ステンレス製の扁平缶用スタンドです。ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKC-17 #20用
材質
ステンレス
寸法(mm)
360(240)×425(320)×860(415)
有効内寸(mm)
200×360×385
適合容器
扁平缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷