- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ポリブタジエンのおすすめ人気ランキング
ポリブタジエンのおすすめ人気ランキング
2024/11/13更新10件の「ポリブタジエン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブタジエンゴム」、「ブタジエン」、「医療用シリコンボール」などの商品も取り扱っております。
名称
試薬 ラテックス液(天然ゴム)
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥6,288
税込¥6,917
当日出荷
材質
ポリブタジエンゴム
適合金具
S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
材質
ナイロン
縁日お祭りイベントの必須アイテムであるスーパーボールすくい用のボールです。
色々なサイズがアソートで合計500個入っております。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
350×250×85(ボックス)
材質
ポリブタジエンTPR
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
18~28cm幅のロールペーパーがセット可能です。自由に動くアームでペーパーの取り替えが簡単にできます。ペーパーが片手で切れるすべり止め付きです。マグネットにはキズ防止シートが付いています。
用途ペーパータオルに。
材質
本体・アーム:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
仕様
すべり止め付
質量(g)
158
タイプ
ペーパータオルホルダー
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
TKG品番
9-0813-0801
TKG品番(2017)
6-0725-1001
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質
スチレン・ブタジエンゴム
仕様
消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質
スポンジゴム
色
黒
硬度
30±5
伸び(%)
200以上
引張強度(MPa)
0.78以上
密度(g/cm3)
0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)
40~70
硬度
HS95
材質
ウレタン
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/550
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
12.2
硬さ(デュロメータA)
70
圧縮永久ひずみ(%)
67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.15