ポリプロピレン用接着剤のおすすめ人気ランキング

2024/02/29更新
120件の「ポリプロピレン用接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレン 接着」、「ポリプロピレン 強力接着剤」、「ポリプロピレン補修」などの商品も取り扱っております。
接着剤のつきにくいポリエチレン(P.E.)・ポリプロピレン(P.P.)の固定にも使え、さらに用途が広がった超・超多用途なスーパーX。広範な接着性と、硬化スピードは速すぎない一般タイプです。 接着層がショックを吸収するはがれにくい弾性接着剤。 熱・水にも強く屋外でも使えます。 硬化後は-60℃~90℃の環境下に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせがなく凸凹・ザラザラ面でも使えます。塗布後約10分で貼りあわせ、1時間で動かなくなり約24時間で実用強度に達します(温度23℃湿度50%)。
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途 プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分 SBR系溶剤形 標準使用量 70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
1個
429 税込472
当日出荷

これまでつかなかったポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ポリアセタール・フッ素加工樹脂を強力接着!安心の2重台紙採用。 使いやすいペン型プライマー
1セットほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾 ポリプロピレンOK 無処理のPP基材に接着可能
用途難接着材ポリプロピレン部品の接着 原材料 SBR系溶剤形 ホルムアルデヒド等級 JIS F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 492-1879 淡黄色透明 主な用途 難接着材ポリプロピレン 改正建築基準法(JIS対応) JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOV基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1.163L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1缶(1kg)
1,990 税込2,189
当日出荷

難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、フッ素樹脂など難接着物質に対する接着に。 トラスコ品番 374-8863 セット内容 瞬間接着剤PPX(20g)、プライマーPPX-3(40g) 透明 質量(g) 300 主成分 PPX:シアノアクリレート系。PPX-3:アミン化合物 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.06L 固着時間(秒) 5(20℃) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷


2液接触型。専用プライマーにより、ポリエチレン・ポリプロピレンが接着できます。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンの接着。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン 成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ
1本(2g)ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダインプライマーPP-7F
PP(ポリプロピレン)への接着性を改善します
用途自動車・電機・建材等のPP(ポリプロピレン)樹脂部品の接着に。 仕様 PE・PP対応下地処理剤 主成分 ポリオフィレン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(220mL)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm) 8.1 RoHS指令対応 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻
359 税込395
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。) トラスコ品番 374-8723 硬化速度 25℃ 約5分 硬化開始、。約30分 実用強度、。5℃ 約20時間 実用強度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
3,190 税込3,509
当日出荷

PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。 接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。 速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。
用途情景塗装用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)
682 税込750
当日出荷

強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様 カートリッジ 灰色 容量(mL) 333 使用温度範囲(℃) -40~80 主な用途 木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間 30分以上 硬化時間(時間) 24時間以上 アズワン品番 64-7952-92 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク パーツ
1個
1,840 税込2,024
当日出荷