ポータブルテレビアンテナのおすすめ人気ランキング

2023/05/31更新

27件の「ポータブルテレビアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中弱電界」、「弱電界ブースター」、「室内アンテナ」などの商品も取り扱っております。

薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ ランキング1位

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内
日本アンテナ 薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ > 平面アンテナ

T型FMアンテナ ELPA ランキング2位

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
ELPA T型FMアンテナ 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信

オフィスサプライ > 家電 > AV家電 > テレビ > アンテナケーブル

室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ ランキング3位

販売価格(税別) 8,590 税込9,449
0営業日後以内
日本アンテナ 室内アンテナ(ブースタ内蔵) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】受信環境により地上デジタル放送受信可能

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ > 平面アンテナ

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ サン電子 ランキング4位

販売価格(税別) 5,790 税込6,369
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サン電子 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。【用途】屋内用

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ > 平面アンテナ

アンテナ変換コード エーモン工業 ランキング5位

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーモン工業 アンテナ変換コード 1本 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】ラジオアンテナコードの変換に。【用途】純正アンテナプラグの変換に

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > アンテナ用

地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 DXアンテナ 6

販売価格(税別) 0 税込0
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DXアンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ > 平面アンテナ

FMアンテナ 日本アンテナ 7

販売価格(税別) 5,890 税込6,479
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ FMアンテナ 1台 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > FMアンテナ

UHFアンテナ 日本アンテナ 8

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ UHFアンテナ 1台 レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ > 軒先アンテナ

AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル 9

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
0営業日後以内
アークヒル AM/FM/VICSラジオブースター 1個 レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配/配線コード

キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水 ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 10

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水 ポータブルDVDプレーヤー 1台

【特長】防水機能のついたポータブルDVDプレーヤー。お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。【用途】IPX6級の防水しようなので、お風呂テレビ、お風呂DVDプレーヤーとして。

オフィスサプライ > 家電 > AV家電 > ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー > ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー

3インチテレビ&ラジオ ケンコートキナー(Kenko) 11

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
ケンコートキナー(Kenko) 3インチテレビ&ラジオ 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】TV・ラジオを外出先でいつでも観れる便利なコンパクトテレビラジオです。選局はボタンを押すだけのオート選局。テレビの字幕放送や音声多重放送に対応。番組表も見られて便利です。電源は付属のACアダプターのほかアルカリ単三乾電池×3本の2電源方式。イヤホン端子が付いていますので周囲を気にせず放送を楽しむことができます。高感度なアンテナとチューナーを搭載しており、通勤・通学などの日常使いから、防災時まで、多目的に使えます。

オフィスサプライ > 家電 > AV家電 > テレビ > テレビ本体 > ポータブルテレビ

ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応) エスコ 12

販売価格(税別) 7,310 税込8,041
0営業日後以内
エスコ ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応) 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 通信・映像関連

室内テレビアンテナ 日本アンテナ 13

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本アンテナ 室内テレビアンテナ 1台 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ > 平面アンテナ

「ポータブルテレビアンテナ」関連の人気ランキング

中弱電界

中弱電界

室内テレビアンテナや屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用など。

中弱電界の人気ランキング

弱電界ブースター

弱電界ブースター

UHFブースター(ブリスターパック)や屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵などの人気商品が勢ぞろい。

弱電界ブースターの人気ランキング

室内アンテナ

室内アンテナ

室内テレビアンテナや室内アンテナ(ブースタ内蔵)ほか、いろいろ。

室内アンテナの人気ランキング

室内アンテナ ブースター内蔵

室内アンテナ ブースター内蔵

UHFブースター(ブリスターパック)や室内アンテナ(ブースタ内蔵)など。

室内アンテナ ブースター内蔵の人気ランキング

テレビ用アンテナ

テレビ用アンテナ

UHFアンテナや家庭用UHFアンテナを今すぐチェック!

テレビ用アンテナの人気ランキング

TVチューナー

TVチューナー

地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー REC-ONやXit Stickなど。

TVチューナーの人気ランキング

フラットアンテナ

フラットアンテナ

フラットケーブル F形接栓式や薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)などの人気商品が勢ぞろい。

フラットアンテナの人気ランキング

ラジオアンテナブースター

ラジオアンテナブースター

AM/FM/VICSラジオブースターやアンテナ変換コード 欧州車を今すぐチェック!

ラジオアンテナブースターの人気ランキング

自転車用 ラジオ

自転車用 ラジオ

充電式ラジオやAM/FM高感度ラジオを今すぐチェック!

自転車用 ラジオの人気ランキング

室内TVアンテナ

室内TVアンテナ

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプや室内テレビアンテナほか、いろいろ。

室内TVアンテナの人気ランキング

FMアンテナ 室内

FMアンテナ 室内

FMアンテナやT型FMアンテナなどの人気商品が勢ぞろい。

FMアンテナ 室内の人気ランキング

ユピテル

ユピテル

1カメラドライブレコーダーや電源直結コードなどのお買い得商品がいっぱい。

ユピテルの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。