- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ポールコーンのおすすめ人気ランキング
ポールコーンのおすすめ人気ランキング
2026/05/18更新356件の「ポールコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注意喚起 ポール」、「カラーコーン ポール」、「積水樹脂 ポールコーン」などの商品も取り扱っております。
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。色赤×白(3M製高輝度反射シール)付属品アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
仕様M16ボルト埋め込タイプ材質ポリウレタン台座寸法(mm)100
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面などセット内容専用アダプター+接続ボルト厚さ(mm)12直径(Φmm)210材質(本体)ポリウレタン材質(アダプター)PE
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)赤タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場色オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
エスコ品番EA983FT-100本体寸法(mm)直径90×800取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,320税込¥4,752
当日出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン幅(mm)77取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
安価なタイプの視線誘導標です。
材質ポリウレタン寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ポール径)80×(ベース径)200×760
セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。色赤その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。付属品コンクリート用アンカー付属材質PU
ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ250
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場色オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)300高さ(mm)870
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380
エスコ品番EA983FT-95本体寸法(mm)直径90×800取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所)
1個
¥4,320税込¥4,752
翌々日出荷
アルコム[安全用品]視線誘導標 ロードポールS
ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。
シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。色赤オレンジ材質ポリウレタン台座径(Φmm)200
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000取扱説明書(1.3MB)




















![視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26242589-180731-02.jpg)