- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- PC
- PC周辺機器
- マウス ワイヤレス 充電式のおすすめ人気ランキング
マウス ワイヤレス 充電式のおすすめ人気ランキング
2024/12/08更新234件の「マウス ワイヤレス 充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 マウス ワイヤレス」、「マウスパッド 充電」、「ワイヤレスマウス bluetooth」などの商品も取り扱っております。
付属品
充電用ケーブル×1
質量(g)
78.5
電源
充電式
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×105×40
分解能
1000(count/inch)
ボタン数
3
連続動作時間
62時間
インターフェイス
USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続待機時間
2500時間
無線通信方式
2.4GHz RF電波
通信距離(m)
約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
色
ブラック
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品
レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)
マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源
充電式
対応OS
Windows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番
64-0910-07
連続動作時間
約60時間
連続待機時間
約2160時間
電池使用可能期間
約150日
通信距離(m)
木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。
接続方式
無線
ボタン数
4個(ホイールボタン含む)
読取方式
光学センサー方式(Blue LED)
色
ガンメタルブラック
ホイール数
1個
分解能
1600カウント
通信方式
GFSK方式
電源
内蔵リチウムイオン充電池
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15
適合規格
Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
接続台数
3台(同時接続はできません)
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
LED色
ブルー
付属品
充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1
保証期間
1年
連続動作時間
約76時間
連続待機時間
約83日
電池使用可能期間
約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×103.8×28.0
サイズ
M
質量(g)
約49
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
本体:約78、レシーバー:約2
電源
マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OS
Windows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能
800/1200/1600dpi 切替式
周波数
無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)
約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)
10~55
コネクタ
マウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)
~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)
~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間
約2か月
取扱説明書
(2.07MB)
動作温度範囲(℃)
5~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2
電源
マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OS
Windows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能
800/1200/1600dpi 切替式
周波数
無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)
約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)
10~55
コネクタ
USB Aタイプ
動作湿度(%)
~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)
~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間
約1年間
取扱説明書
(2.17MB)
動作温度範囲(℃)
5~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品
単四乾電池(テスト用)×2
質量(g)
66
電源
電池式
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.1×104×39.7
分解能
2400/1600/1000カウント/インチ
通信方式
Bluetooth 5.1
ボタン数
5
連続動作時間
175時間
連続待機時間
12727時間
通信距離(m)
10
読取方式
ブルーLED
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色
チャコール
仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容
マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)
レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OS
Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式
ワイヤレス
使用電池
単3形乾電池×2本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
保証期間
3年間
電池寿命
最大3年
ボタン数
7(チルト機能含む)
アズワン品番
64-3939-02
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式
Bluetooth
電波周波数(GHz)
2.402~2.480
適合規格
Bluetooth Ver.5.0 Class2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
ボタン数
3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
対応プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
分解能
1000count/inch
使用電池
充電池
充電端子
USB Type-Cポート
充電時間(時間)
約4
マルチペアリング
あり
連続動作時間
約33時間
連続待機時間
約588時間
使用可能日数
約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
対応OS
Windows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8
対応機種
Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
セット内容
マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ
小型
ケーブル長(m)
約0.8(付属)
仕様
静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。
3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式
2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
コネクタ形状
USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数
5ボタン
分解能
800、1200、1600、2400
電池
充電池
マルチペアリング
なし
連続待機時間
約15840時間
対応OS
iOS:iOS 14。。Windows:11、10、8.1、8、7。。mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12。。iPadOS:iPadOS 14・13.4。。Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ。。※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
電源
充電式
連続動作時間
約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間
使用可能日数
:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日
対応機種
Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ
プロファイル
Bluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)
セット内容
マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ
中型
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
仕様
●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン。。●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン。。●横スクロール機能:なし。。●レシーバー収納:あり
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス
付属品
レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書
質量(g)
57
電源
電池式
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.5×109.4×30.9
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
通信方式
2.4GHz RF電波
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
連続動作時間
150時間
連続待機時間
4160時間
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学式
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様
(チルト機能)なし
付属品
Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定
質量(g)
99
電源
USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)
本体寸法(mm)
100.5×65×34.4
接続方式
無線
分解能(dpi)
8000
センサー
Darkfield
ボタン数
(チルト機能含む)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
Logi Bolt、Bluetooth
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
付属品
レシーバー×1、充電用ケーブル×1本、取扱説明書・保証書
電源
充電式
ケーブル長(m)
80充電用ケーブル
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
接続方式
無線
分解能
800・1200・1600・2000・2400count/inch(カウント切替えボタン付き)
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数
5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
連続動作時間
約100時間
連続待機時間
約5000時間
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約114日
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷