マキタ ポータブルバンドソーのおすすめ人気ランキング
2023/09/23更新52件の「マキタ ポータブルバンドソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ポータブルバンドソー 2107fw」、「充電式ポータブルバンドソー」、「ポータブルバンドソー」などの商品も取り扱っております。

【特長】AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!【用途】各種鋼材、鋼管の切断に!



【特長】コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!【用途】各種鋼材、鋼管の切断に!


【特長】高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。【用途】ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。



【特長】最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)


【特長】解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に



【特長】M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。【用途】一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。


【特長】100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。【用途】一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。



【特長】持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。