マキタ 6501のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「マキタ 6501」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 回転数 制御」、「電動ドリル 100V」、「ドリル 速度調整」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 15 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~4200 電源(V) 単相100 電流(A) 3.9 消費電力(W) 370 コード長さ(m) 2.0 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキーS10 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 209 幅(mm) 64 高さ(mm) 175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.2 消費電力(W) 680 コード長さ(m) 2心・2.5 センターハイト(mm) 26 モーター 単相直巻整流子モーター 仕様 ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg) 1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz) 単相交流50/60共用 付属品 チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番 837-0840 長さ(mm) 238 高さ(mm) 187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 13 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 2100 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 電力(W) 240 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 216 幅(mm) 60 高さ(mm) 200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~3200 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2心・2 質量(kg) 1.2(コードを除く) 付属品 チャックハンドル 電流(A) 4.7 アズワン品番 65-0294-48
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 160 電流(A) 1.8 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m) (ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm) 220 幅(mm) 60 質量(kg) 1 高さ(mm) 190 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×40 クラッチ 20段+ドリル 把握径(Φmm) 0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリルキット
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m) クラッチ:0.6~3.0(20段)。ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm) 3.8 チャック能力(mm) 1.0~10 回転数(min-1[r.p.m]) 540 電源(V) 単相100 電流(A) 0.8 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2.5 付属品 キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg) 0.8 トラスコ品番 379-9042 長さ(mm) 192 幅(mm) 59 高さ(mm) 187 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 13 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2700 電源(V) 単相100 電流(A) 2.5 消費電力(W) 240 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 0.9 取付チャック ねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品 チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番 377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.0~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2心・2.5 トラスコ品番 377-9513
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 0~600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 304
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 付属品 ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 422-7433 長さ(mm) 346
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)無段変速ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付 無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 13 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2100 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 電力(W) 240 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 216 幅(mm) 60 高さ(mm) 200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様 二重絶縁構造、無段変速機構 付属品 チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm) 352 幅(mm) 80 質量(kg) 2.1 高さ(mm) 153 電流(A) 6.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 カーボンブラシ呼び番号 608GY1 保証期間 1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
クラス最短、最軽量ボディ。手になじむソフトグリップ付
チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.8 消費電力(W) 160 コード長さ(m) 2 付属品 チャックハンドル 質量(kg) 0.8 トラスコ品番 379-8933 長さ(mm) 187 幅(mm) 55 高さ(mm) 145 穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 9
1個
8,898 税込9,788
当日出荷