- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- マキタバッテリー充電器のおすすめ人気ランキング
マキタバッテリー充電器のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新97件の「マキタバッテリー充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ充電器18v」、「マキタ バッテリー18v」、「BL1015 充電器」などの商品も取り扱っております。
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
長さ(mm)
156
幅(mm)
190
質量(kg)
0.98
高さ(mm)
84
種類
充電器
出力電圧(V)
(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0
型番
JPADC18RE
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)
充電入力容量(VA)
330
アズワン品番
64-8482-50
USBタイプ
A型
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長さ(mm)
120
幅(mm)
163
質量(kg)
0.63
高さ(mm)
73
出力電圧(V)
直流10.8
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流5
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
22、30。60
充電入力容量(VA)
80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合
BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番
414-1270
長さ(mm)
156
幅(mm)
190
質量(kg)
0.83
高さ(mm)
84
出力電圧(V)
直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
156×190×84
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
直流9
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約15から55(バッテリーにより異なります)
充電入力容量(VA)
410
適合バッテリー
BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)
340×295×100
質量(kg)
2.1
出力電圧(V)
(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B。約24分:バッテリ BL1820B。約36分:バッテリ BL1440、BL1840。約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B。約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B
入力周波数(Hz)
50/60
充電入力容量(VA)
690
適合バッテリー
BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプ
A型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トラスコ品番
422-7590
長さ(mm)
180
幅(mm)
235
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
106
出力電圧(V)
直流36
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
直流9
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約22:バッテリ
充電入力容量(VA)
430
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)
2.1
電圧(V)
14.4~18
入力容量
230VA
出力電圧(V)
直流14.4-18
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流2.6×2
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約30から130(バッテリーにより異なります)
充電入力容量(VA)
230
適合バッテリー
BL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
長さ(mm)
96
幅(mm)
150
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
65
出力電圧(V)
直流7.2
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流3.6
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約30(BL0715を充電した場合)、約25(BL7010を充電した場合)
充電入力容量(VA)
43
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
バッテリー
リチウムイオン
セット内容
バッテリBL1860B×4本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
10.8V(内蔵式)バッテリ2.0Ah約4時間、10.8V(内蔵式)1.3Ah約3時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
長さ(mm)
210
幅(mm)
156
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
84
出力電圧(V)
(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)
充電入力容量(VA)
310
USBタイプ
Type-A
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
入力電圧(V)
単相交流 100
入力周波数(Hz)
50-60
充電入力容量(VA)
45
作業量重視の高容量タイプ
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)
14.4
型番
BL1460B
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45