- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- マキタヒーターベストのおすすめ人気ランキング
マキタヒーターベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新118件の「マキタヒーターベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱ヒーター ベスト」、「マキタ ベスト」、「温熱ベスト」などの商品も取り扱っております。
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別
ベスト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
67
連続使用時間(時間)
High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能
4ヶ所発熱
裾廻り(cm)
102
温度調節
3段階:High、Midium、Low
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容
バッテリー
質量(kg)
0.37
色
ブラック
連続使用時間(時間)
【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間
5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして
洗濯乾燥機が使用可能
種別
長袖ブルゾン
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
表地/サイド/裏地:ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
連続使用時間(時間)
High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時)
機能
5ヶ所発熱
裾廻り(cm)
102
温度調節
3段階:High、Midium、Low
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別
暖房シリーズ接続用
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ブラック
付属品
バッテリー、充電アダプター
種別
ベスト
材質
(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)
7.4
温度調節
押しボタン式3段階
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)
2600
加熱時間
強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
新ファンユニットで風量UP&低騒音
長時間作業でも最大風量が持続
粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える
カバーを外して清掃可能
防じん・防滴
セット内容
ファンセット
厚さ(mm)
38
騒音値(dB)
40(風量1)
最大風量(m3/min)
2.7(風量4)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力
2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着
種別
ジャケット
機能
防寒
バッテリー電圧(V)
10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
温度設定
3段階
保温時間(h)
約3.5(1Ahあたり/最大連続)
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ネイビー
付属品
バッテリー・充電アダプター
材質
表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)
ナイロン100
機能
前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容
専用USBバッテリー、専用USBケーブル
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色
ブラック
点灯時間
【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)
【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能
発熱、防寒
種別
ベスト
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色
9ブラック
素材
リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)
本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色
ブラック
種別
ベスト
機能
防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー:52×25×104
質量(g)
バッテリー:175
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2
定格消費電力(W)
10
待機電力(W)
0.7
温度コントローラー
温度調節 4段階
コネクタ形状
USB Type-A
電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に
仕様
(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度
種別
ベスト
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能
発熱・ストレッチ・洗濯可
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
2470
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別
ベスト
機能
防寒
温度調節
3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ
青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様
PSE適合品
セット内容
ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別
ベスト
寸法(mm)
バッテリー:98×62×22
色
ブラック
質量(g)
バッテリー:180
温度(℃)
[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)
ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)
スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能
防寒
バッテリー
出力5V/2A
充電時間(時間)
約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)
10000(容量3.7V)
使用時間(時間)
[強]4.5、[中]6、[弱]8
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
色
ブラック
種別
ベスト
機能
発熱
混率(%)
表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100
セット内容
ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様
腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)
8(ヒーターユニット)
電源(V)
7.2(ヒーターユニット)
温度上昇
(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)
約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法
【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)
5000(ヒーター部のみ)
動作時間
【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別
ベスト
色
No.19(クロ)
温度調節
(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別
既存ファンニュニット接続用
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
腹部2枚、首(肩)、背中の計4枚のヒーターで全身を温めます。また3P独立スイッチを採用しておりヒーターそれぞれの箇所の温度調節が可能。首肩可動式ヒーターはヒーターの位置を調節可能。好みに応じて首と肩どちらかを温めることができます。
用途防寒服、ヒートベスト
色
ブラック
連続使用時間(時間)
赤(強)3.5、白(中)4.5、青(弱)6.0
セット内容
ヒーターベスト1着、取扱説明書、保証書
機能
発熱/防寒
種別
ベスト