マキタ高圧洗浄機パーツのおすすめ人気ランキング

2024/04/12更新
20件の「マキタ高圧洗浄機パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ高圧洗浄機ノズル」、「マキタ 高圧洗浄機 ガン」、「マキタ 高圧洗浄機部品」などの商品も取り扱っております。
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
1個
28,900 税込31,790
当日出荷



一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
1台
33,900 税込37,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
1本
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,990 税込9,889
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に 吐出圧力(MPa) 7【71kgf/cm2 水量(L/min) 最大:7【420L/H】 付属品 トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン トラスコ品番 465-1766 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×350×750~940 吸込全揚程(m) 最高:1 水温(℃) 許容:65以下
1台
77,900 税込85,690
当日出荷