マグネットスイッチのおすすめ人気ランキング

2022/08/07更新
マグネットスイッチは、磁石のついた電源タップです。届かないところにある電源を延長して使用可能にしたり、電源をいくつかに分配したりする電源タップです。電気製品のコンセントが足りない時に役立ちます。 さらにマグネットを付けることによって、電源タップをスチールデスクなどの壁面へ取り付けることが可能に。ケーブルを二重にビニール被ふくすることで安全性を高めたマグネットスイッチや、プラグをしっかりロックすることができるマグネットスイッチもあります。

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 ランキング1位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(332種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(51件すべてのレビューを見る)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器本体

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 ランキング2位

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内から出荷目安:70日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(72件すべてのレビューを見る)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

小型マグネットスイッチ 竹中エンジニアリング ランキング3位

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
竹中エンジニアリング 小型マグネットスイッチ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > セキュリティシステム > 検知器 セキュリティシステム

スイッチ付マグネットキャッチ タキゲン(TAKIGEN) ランキング4位

販売価格(税別) 967 税込1,064
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) スイッチ付マグネットキャッチ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。【用途】電気機器を内蔵したキャビネット

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > キャッチ

磁気形近接センサ GLS オムロン(omron) ランキング5位

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 磁気形近接センサ GLS 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > センサ > 近接センサ > 近接センサ本体

防水型マグネットスイッチ 竹中エンジニアリング 6

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
竹中エンジニアリング 防水型マグネットスイッチ 1個

【特長】a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > セキュリティシステム > 検知器 セキュリティシステム

マグネットホルダ台 モノタロウ 7

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ マグネットホルダ台 1台 レビュー:(163件すべてのレビューを見る)

【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。【用途】器具、装置の固定や仮付け

測定・測量用品 > 測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットホルダ台

ドアリミットスイッチ タキゲン(TAKIGEN) 8

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) ドアリミットスイッチ 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【用途】ドアの開閉感知

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > 扉・外装部品その他

標準形サーマルリレー 富士電機 9

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機 10

販売価格(税別) 41,900 税込46,090
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

開閉連動スイッチ エーモン工業 11

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
エーモン工業 開閉連動スイッチ 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】ドアの開閉に連動して電装品をON-OFFできる。 磁石の力でON-OFF。 LED用電源ボックス(別売り)接続コネクター・両面テープ付。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

補助接点ユニット 富士電機 12

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機 補助接点ユニット 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器その他関連用品

補助継電器 標準形 富士電機 13

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > リレー > 補助継電器

「マグネットスイッチ」関連の人気ランキング

マグネットスイッチ 200v

マグネットスイッチ 200v

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

マグネットスイッチ 200vの人気ランキング

マグネットスイッチ 100v

マグネットスイッチ 100v

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズや標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

マグネットスイッチ 100vの人気ランキング

マグネットスイッチ a接点

マグネットスイッチ a接点

小型マグネットスイッチや防水型マグネットスイッチほか、いろいろ。

マグネットスイッチ a接点の人気ランキング

電磁開閉器

電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁開閉器の人気ランキング

日立 マグネット

日立 マグネット

電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)や電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

日立 マグネットの人気ランキング

近接スイッチ マグネット

近接スイッチ マグネット

小形磁気近接スイッチや磁気形近接センサ GLSなどの「欲しい」商品が見つかる!

近接スイッチ マグネットの人気ランキング

マグネットスイッチ 24v

マグネットスイッチ 24v

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

マグネットスイッチ 24vの人気ランキング

マグネットスイッチ sc-0

マグネットスイッチ sc-0

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

マグネットスイッチ sc-0の人気ランキング

アルミサッシ マグネット

アルミサッシ マグネット

薄型マグネットスイッチやフリーサイズ網戸(外付け用)など。

アルミサッシ マグネットの人気ランキング

超小型マグネットスイッチ

超小型マグネットスイッチ

超小型マグネットスイッチや小型マグネットスイッチほか、いろいろ。

超小型マグネットスイッチの人気ランキング

冷蔵庫ドアスイッチ

冷蔵庫ドアスイッチ

小形ドアスイッチ D3Dやドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Dも人気!

冷蔵庫ドアスイッチの人気ランキング

マグネットスイッチ sc-5-1

マグネットスイッチ sc-5-1

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

マグネットスイッチ sc-5-1の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。