マグネットのおすすめ人気ランキング
2023/09/21更新35,349件の「マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用マグネット」、「黒マグネット」、「マグネットホルダ ネオジム磁石」などの商品も取り扱っております。

【特長】廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。


【特長】図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。【用途】備品の整理、ケーブル掛け等



【用途】掲示物、写真、資料などの掲示に。



【特長】ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。【用途】服やカバンなどの吊り下げに


【特長】超強力な異方性マグネットです。



【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。【用途】器具、装置の固定や仮付け




【特長】ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。【用途】ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。


【特長】金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。【用途】散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。



【特長】油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。


【特長】はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。



【特長】表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。【用途】工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。


【特長】はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。


【特長】キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。【用途】吸着用