- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- マシンキーセットのおすすめ人気ランキング
マシンキーセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「マシンキーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット キー」、「キーセット」、「キーシリンダー」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA968ZC-130
セット内容
【幅×厚み×長さ(入数)】。5×5×20mm(20)。5×5×30mm(20)。5×5×40mm(20)。6×6×20mm(20)。6×6×30mm(20)。7×7×40mm(10)。8×7×50mm(10)。10×8×50mm(10)
材質
S45C
ケース寸法(mm)
210×140×45
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
エスコ品番
EA968ZC-100
セット内容
【幅×厚み×長さ(入数)】。1/8”×1/8”×3/4”(3)。1/8”×1/8”×1”(3)。3/16”×3/16”×3/4”(3)。3/16”×3/16”×1”(5)。3/16”×3/16”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×3/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/2”(5)。5/16”×5/16”×1-1/4”(5)。5/16”×5/16”×1-1/2”(5)。3/8”×3/8”×1-1/4”(5)。3/8”×3/8”×1-1/2”(5)。1/2”×1/2”×1-1/2”(2)
材質
鉄(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)
210×108×40
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
手軽ですぐ使えます。
一種類(寸法)ごとにきれいにパックにされています。
両丸キーですのでR加工の必要はありません。
種別
個別パック
材質
S45C
形状
両丸キー
公差
新JIS規格
海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等
形状
両角
材質
S45C
規格
新JIS準拠
用途プーリー、ドライブシャフト用
セット内容
〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個
材質
スチール(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)
209×99×31
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
材質
鉄
穴の形状
六角穴
ピッチ
0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番
EA949DC
サイズ
M3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)
207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
新JIS規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
公差
JIS B 1301
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両丸キー
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ
両丸タイプ
公差
JIS B 1301
長さL(mm)
300
規格
新JIS規格
種類
スプリングロールピン
材質
バネ鋼
表面処理
テンパカラー
硬度
HRC45
ケース寸法(mm)
207×145×40
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両角キー
長さ(mm)
300
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
公差
JIS B 1301
加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS
形状
片丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
半月キー
形状
両丸キー
材質
SUS304
規格
新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状
長キー
材質
S45C(新JISキー)
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
形状
軸用スナップリング
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA949DA
セット内容
Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個)
ケース寸法(mm)
207×145×40mm
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷