マシンバイスハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/06/12更新
107件の「マシンバイスハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイス用ハンドル」、「マシンバイス」、「クランクハンドル」などの商品も取り扱っております。
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションランキング1位
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤランキング2位
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションランキング3位
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所)ランキング4位
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションランキング5位
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
849税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
489税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,390税込2,629
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1台
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7最大締付力(kN)45(4.5t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800税込351,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
1台
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)