- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- マスク 放射線のおすすめ人気ランキング
マスク 放射線のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新108件の「マスク 放射線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放射線 防護服」、「タイベックIII型」、「マスク N95」などの商品も取り扱っております。
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
JIS規格
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
外縫い
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色
黄
仕様
袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別
つなぎ
材質
タイケム(R)2000
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
構造
タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能
液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
縫い目にテープシーム
EN規格
EN 14126:2003(バイオハザード)
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色
ブラック
質量(kg)
3.4
着丈(cm)
上:50/下(長さ)72
操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様
(防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005816201
鉛当量(mmPb)
0.03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
フレーム・レンズ一体形。
ストレートテンプル、軟質ソフトパッド。
UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ。
形状
二眼型
機能
マスク併用可
質量(g)
21
レンズ色
クリア
レンズ
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質
PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性
2000mm以上
仕様
EN340・EN1149適合
種別
つなぎ
規格
JIS 8115【化学防護服】適合品
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色
白
仕様
マストガードA-102、X線防護衣
適合
JIS T 8115適合品
セット内容
マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別
つなぎ
材質
マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ
使い捨てタイプ
規格
JIS規格
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B2X00006000013
松吉医科器械コード
07-2345-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。
X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。
使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。
表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色
ブラック
仕様
【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質
重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
質量(kg)
0.3
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様
袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別
つなぎ
材質
タイケム(R)6000
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
構造
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマー。コーティングをプラスした4層
機能
液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
縫い目にテープシーム
EN規格
EN 14126:2003(バイオハザード)
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
甲状腺をピンポイントでカバーするシンプル仕様。汗取りシート10枚付。
付属品
汗取りシート×10枚
サイズ
フリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005201003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色
白
仕様
袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケット
なし
縫い目形式
縫い目にテープシーム
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
仕様
鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)
材質
タングステン、合成ゴム
厚さ(mm)
0.18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES
鉛当量(mmPb)
0.05(相当)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
内縫い
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造
スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
SMS(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
外縫い