マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具のおすすめ人気ランキング

2023/03/28更新

20件の「マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ケーブル皮むき」、「電線被覆剥ぎ取り工具」、「電線皮むき機」などの商品も取り扱っております。

KNカッター ネグロス電工 ランキング1位

販売価格(税別) 87,900 税込96,690
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ネグロス電工 KNカッター 1台ほか

【特長】充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 切断工具(電設用)

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 TJMデザイン(タジマツール) ランキング2位

販売価格(税別) 4,690 税込5,159
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 1個ほか レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能【用途】CV・CVTケーブルの被覆剥がし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー ジェフコム(DENSAN) ランキング3位

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ジェフコム(DENSAN) ケーブルストリッパー 1個 レビュー:(21件すべてのレビューを見る)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

ムキソケD 高圧 TJMデザイン(タジマツール) ランキング4位

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ムキソケD 高圧 1個

【特長】6600V高圧ケーブル専用ストリッパー【用途】CV・CVTケーブルの被覆剥がし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

[ 9.5-19.0mm] ケーブル被覆ストリッパー エスコ ランキング5位

販売価格(税別) 72,400 税込79,640
2営業日後以内
エスコ [ 9.5-19.0mm] ケーブル被覆ストリッパー 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー エスコ 6

販売価格(税別) 7,340 税込8,074
2営業日後以内
エスコ ケーブルストリッパー 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto 7

販売価格(税別) 3,290 税込3,619
0営業日後以内
Pro-Auto イージーワイヤーストリッパー 1丁 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】便利で簡単にストリップ作業ができます。 ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。 ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。【用途】ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。 銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。 絶縁端子の圧着作業に使用します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

ムキソケ アジャスター式 TJMデザイン(タジマツール) 8

販売価格(税別) 7,790 税込8,569
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ムキソケ アジャスター式 1個

【特長】CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。【用途】CV・CVTケーブルの被覆はがし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

ケーブルムッキー ジェフコム(DENSAN) 9

販売価格(税別) 359,000 税込394,900
2営業日後以内
ジェフコム(DENSAN) ケーブルムッキー 1個

【特長】シンプルで操作が簡単な、電線被覆剥離機(卓上型)。廃電線の被覆を剥離して分別回収、銅線をリサイクル。Φ3.2~Φ21mmまでの電線から被覆を剥離。AC100V仕様で、家庭用電源での使用が可能。被覆線の種類に合わせてスリット幅の設定が簡単。コンパクトサイズ(A4サイズ)で、設置場所を選ばない。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー クニペックス(KNIPEX) 10

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
クニペックス(KNIPEX) ケーブルストリッパー 1丁

【特長】直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

トリッパー・FIV(IV線皮むき器) 未来工業 11

販売価格(税別) 36,900 税込40,590
0営業日後以内
未来工業 トリッパー・FIV(IV線皮むき器) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 切断工具(電設用)

ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業) 12

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot(太洋電機産業) ケーブルストリッパー 1本 レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル 13

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) 1個 レビュー:(47件すべてのレビューを見る)

【特長】刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型

「マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具」関連の人気ランキング

高圧ケーブル皮むき

高圧ケーブル皮むき

[外径25mm以上] ケーブルストリッパーやムキソケD 高圧などの「欲しい」商品が見つかる!

高圧ケーブル皮むきの人気ランキング

電線被覆剥ぎ取り工具

電線被覆剥ぎ取り工具

ケーブルストリッパーやCV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」などの人気商品が勢ぞろい。

電線被覆剥ぎ取り工具の人気ランキング

電線皮むき機

電線皮むき機

トリッパー・FIV(IV線皮むき器)やケーブルストリッパーなどの人気商品が勢ぞろい。

電線皮むき機の人気ランキング

高圧ケーブル

高圧ケーブル

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

高圧ケーブルの人気ランキング

キャプタイヤケーブル ストリッパー

キャプタイヤケーブル ストリッパー

ケーブルストリッパー AMやケーブルストリッパーほか、いろいろ。

キャプタイヤケーブル ストリッパーの人気ランキング

vvr ケーブル ストリッパー

vvr ケーブル ストリッパー

ケーブルストリッパーやVA線ストリッパ(アルティメット)などのお買い得商品がいっぱい。

vvr ケーブル ストリッパーの人気ランキング

CVT皮むき

CVT皮むき

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」やケーブルストリッパー(CVケーブル用)ほか、いろいろ。

CVT皮むきの人気ランキング

電線被覆剥き工具

電線被覆剥き工具

ケーブルストリッパーやVA線ストリッパ(アルティメット)などのお買い得商品がいっぱい。

電線被覆剥き工具の人気ランキング

EE

EE

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入りやバッテリー補充液 コック付を今すぐチェック!

EEの人気ランキング

電線被覆剥離機

電線被覆剥離機

ケーブルムッキーやトリッパー・FIV(IV線皮むき器)も人気!

電線被覆剥離機の人気ランキング

電線通し

電線通し

通線ワイヤー 4.5mmやグリーンスリムラインなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線通しの人気ランキング

ケーブル皮むき工具

ケーブル皮むき工具

ケーブルストリッパーやオートマルチストリッパなどの人気商品が勢ぞろい。

ケーブル皮むき工具の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。