- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- マッサージ器
- マッサージ機のおすすめ人気ランキング
マッサージ機のおすすめ人気ランキング
2026/09/08更新89件の「マッサージ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディガン」、「マッサージ」、「デンマ」などの商品も取り扱っております。
- ナビス(アズワン)
エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげるセット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器1台¥89,980税込¥98,978当日出荷 - トーホー
ハンディボディリフレ
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PP質量(g)355(アタッチメント含まず)電源入力 5V/1A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)バッテリー容量(mAh)2000運転モード強弱4段階1個¥7,598税込¥8,358当日出荷 - スライヴ(THRIVE)
シートマッサージャー
ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)1個¥23,980税込¥26,3785日以内出荷 - アルインコ
マッサージチェア
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。付属品枕材質合成皮革・ポリエステル・ABS寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795質量(kg)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65(電熱部26W)角度(°)最大リクライニング:148耐荷重(kg)約100定格時間(分)15アズワン品番7-8799-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000一般的名称家庭用電気マッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器1台¥159,800税込¥175,7805日以内出荷 - 「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105色ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器1台¥4,598税込¥5,0588日以内出荷
- 充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-481個¥3,704税込¥4,074当日出荷
- 口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
- 平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
- 柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約52001個¥3,598税込¥3,9585日以内出荷
- Dr.AIR(ドクターエアー)
リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz1個¥30,000税込¥33,000当日出荷 - アルインコ
ハンドマッサージャー
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11材質本体/ABS電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)本体質量(kg)1.1一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番64-5288-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器1個¥9,898税込¥10,88813日以内出荷 - フィフティ・ヴィジョナリー
電動チェア
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。 肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。 バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。寸法(mm)【フラット時】700×1690質量(kg)約45電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー - 1箱(10個×3パック)¥7,198税込¥7,9185日以内出荷
- 吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
- フジ医療器
マッサージチェア MT23
心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)57色ブラック幅(cm)74、納入経路必要幅:81張地PVCレザー機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4高さ(cm)115~90オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.41MB)奥行き(cm)109~177リクライニング角度:118~143医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器1台¥249,800税込¥274,7804日以内出荷 - 空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
- ホームテイスト
抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ
座り心地抜群!1人掛け電動リクライニングソファ! 2色からお選びいただけます。 ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。 ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。 高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。用途リビング用のリクライニングチェアとして材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム質量(kg)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×99~148×91組立時間15分座面高(cm)49 - 1個¥38,700税込¥42,570翌々日出荷
- セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1Aバッテリー容量(Ah)1






















![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41100912-220228-02.jpg)