- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- マノメーターのおすすめ人気ランキング
マノメーターのおすすめ人気ランキング
2025/01/21更新625件の「マノメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字管 マノメータ」、「マノスター」、「マノメーター デジタル」などの商品も取り扱っております。
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
アズワン品番
1-6121-01
付属品
テスト用電池×1個。接続チューブ×1本
寸法(mm)
65.5×35×173.5
測定範囲
0~±20.00KPa
質量(g)
約178(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1個(別売)
精度
±2.0% / フルスケール
分解能
0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥26,600
税込¥29,260
当日出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)
55×16.9×110
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0~±1(表示値に比例)
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20~70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0~50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15~85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性!
圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用!
仕様
【測定表示範囲】-2.5~110%FS 。【最大許容入力】1000kPa。【気体リーク】10-5cm3/s以下
セット内容
本体、携帯用ケース、シールテープ、片口スパナ、モンキースパナ(150mm)、六角レンチ
寸法(mm)
72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)
質量(g)
700(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)
分解能
0.1kPa
測定流体
気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)
確度
±0.1%FS
圧力レンジ
0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品
取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲
(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01
質量(g)
約200
電源
単4電池×4
精度
±1%F.S.(10~30℃)
機能
データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)
36×54
使用環境
0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期
0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
180×58×24.5
データ記録件数
99データ(手動)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)
83×38×160(突起部は除く)
質量(g)
340
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保護等級
IP30
温度特性
±0.5%(0~50℃)
接続口
ホースジョイント
最高許容圧力(hPa)
1200
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書
一般校正
現場での簡易測定に最適
測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様
【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa)
セット内容
本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1
寸法(mm)
63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法
測定範囲
LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa
質量(g)
約450(電池含む)
測定精度
LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内
表示分解能
LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa
連続動作時間
約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。
品番
圧力切替器HT-1100
切替方式
ロータリー式
許容周囲温度(℃)
5~40
接続口径(Φmm)
【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6
アズワン品番
1-1824-11
最高許容圧力(hPa)
750
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
易操作性1号用(30A用)の圧力測定器です。
材質
アルミ製
適合口径(A)
30
本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。
種別
マノメーター付減圧調整器
アズワン品番
1-2879-11
1個
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
49.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
11
精度(%)
2.5