マンホール バールのおすすめ人気ランキング
2023/02/04更新45件の「マンホール バール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日之出」、「マンホール開閉用バール」、「マンホールオープナー」などの商品も取り扱っております。

【特長】マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。【用途】マンホールの開閉


【特長】グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ


【特長】グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。



【特長】丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍


【特長】砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。





【特長】・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。


【特長】バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。【用途】建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!


【特長】従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。


【特長】チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。


【特長】化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。【用途】マンホールカバーの開閉鍵に。

1.

2.

3.

4.

5.

6.