マーキングゲージのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新25件の「マーキングゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール ストッパー」、「配管マーキングゲージ」、「配管 ゲージ」などの商品も取り扱っております。


【特長】排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。


【特長】直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。【用途】ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。


【特長】ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付【用途】ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に






【特長】ケガキ針つき。


【特長】片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。



【特長】圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。 検査時に安全/危険がひと目で分かります、【用途】圧力計や温度計といった計測機器に。

【特長】特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応

【特長】円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定【用途】円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング


【特長】JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。【用途】長さ測定、線引き、ケガキ作業に。


【特長】取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。【用途】温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。


【特長】銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。