ミニクリプトン電球60wのおすすめ人気ランキング
2023/02/08更新33件の「ミニクリプトン電球60w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリプトン電球 60w」、「ミニクリプトン led 60w」、「lds100v54w・w・k」などの商品も取り扱っております。

【特長】60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。


【特長】約10%の省エネになります。


【特長】60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます


【特長】約10%の省エネになります。


【特長】トイレや階段などの照明に最適なLED電球です


【特長】軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成【用途】屋内用

【特長】小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。



【特長】屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます


【特長】5%省電力設計タイプ


【特長】40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます


【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】屋内看板や装飾用


【特長】バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。


【特長】この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応