- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ミニチュアのおすすめ人気ランキング
ミニチュアのおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新5,702件の「ミニチュア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョコ アルミカップ」、「ミニチュアベアリング」、「ミニチュア電球」などの商品も取り扱っております。
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
フランジ
フランジ無
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質
ナイロン
色
赤
寸法D(mm)
8.9
寸法E(mm)
10.2
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
7.5
適合高さ(mm)
(ブレーカーレバー)5.6~9.9
安心して使える純度の高い製菓用アルミ箔。繊細できれいな形に抜ける一口サイズのチョコレートやゼリーに最適。かわいいチョコレートが簡単にでき、手を汚さずに食べられます。
材質
アルミ箔
厚さ(μm)
50
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
ドリンク型カップとトッピングセットでミニチュアスイーツをつくろう
6種類のトッピングセット付
かわいいキーホルダーにもなる
セット内容
ドリンク型カップ×1、トッピングセット×1、ボールチェーン×1、白ねんど20g×1
材質
樹脂空中体パルプ、PET
包装形態
ヘッダー付OPP袋
寸法(mm)
180×240×20
アズワン品番
65-2744-50
1セット
¥682
税込¥750
3日以内出荷
材質
ガラス繊維入りナイロン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60.71×29.21×17,27
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.14
ロック
1個
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
材質
耐熱磁器
色
ホワイト
容量(mL)
20
外寸(mm)
95×40×H20
EBM品番
7471870
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)
200
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
ベアリング番台
600
狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。
トラスコ品番
369-1918
質量(kg)
2.5
爪の届く長さ(mm)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト RS Pro のミニチュア回路ブレーカロックアウト製品は、継続的に改善されています。RS では、電気技術者がメンテナンスや修理の作業を安全に行えるように、回路ブレーカの絶縁に使用されるこの優れた安全装置を自信を持ってお届けします。 機能このピンアウトロックアウトは、オフ位置の回路ブレーカにレバーを配置し、ロックアウトデバイスのプッシュボタンを押してピンを露出させ、回路ブレーカの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ:ピンアウト 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 6 mm 径の南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様
種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト。色 = 黒、 赤。ロックの数 = 1。材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類
ミニチュアリレー
接点最大許容電流(A)
3
チャック機構でしっかりとベアリングを掴む
ミニチュアベアリング抜きです。
適合
適合センターボルト品番:614159
質量(kg)
1.42
能力(mm)
5~32
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷