ミニトーチのおすすめ人気ランキング
2023/03/30更新46件の「ミニトーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニバーナー」、「ジェットライター」、「ミニ トーチ バーナー」などの商品も取り扱っております。


【特長】細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。


【特長】ツーアクションで簡単着火。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスリット窓付き。 スライドアクションで開く内蔵キャップ付き。


【特長】ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター【用途】ハンダ付、線香の点火、ロープの切断

【特長】高圧ガス取締法の適用を受けない容量100mL以下のO2・LPGカートリッジボンベを使用しています。 約2500℃の超高温で、用途に応じて炎長も変えられます。





【特長】風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式



【特長】スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)


【特長】宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。


【特長】極細火炎で高温から低温まで調節でき、精密加工等に適しています。逆さ使用が可能です。ペンシルタッチで細かな所もラクラク作業です。1700℃の高温バーナー、便利なコードレス機構です。空気調節リングの操作により、高温のシャープな炎と低温の柔らかい炎が可能です。本体にガスCV-360(1本)付き【用途】電気・電話工事 弱電用ハンダゴテ作業 宝石貴金属・メガネフレーム加工 ガラス細工・ステンドグラス製作


【特長】電子着火式・強力耐風バーナー チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター