ミニリニアガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
228件の「ミニリニアガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアガイド」、「リニアスライドフレーム」、「リニア スライダー」などの商品も取り扱っております。
1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール) アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 222/ペア 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 タイプ ショート 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 ブロック数 1 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式 複動・片ロッド形
1個
109 税込120
9日以内出荷

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 タイプ ショート 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 ブロック数 2 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 材質/処理 アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト 六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 ブロック数 SL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さH/寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上 (アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm) 16 種類 リニア形 幅W(mm) 6 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類 リニア形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) セラミックコーティング 仕様 MRC(中精度タイプ) 材質 アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上 (キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ) (静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 2109[-] RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類 トラックレール単体 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理 寸法A(mm) 20 寸法C(mm) 25 寸法D(mm) 50 寸法F(mm) 7.2 寸法E(mm) 12.4 仕上 シルバーアルマイト処理 材質 アルミ合金 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 トラックレール単体 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理 仕様 両トラベル 材質/仕上 (アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm) 16 推奨ねじ (アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ) 質量(g) 15 推奨ねじ M3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)