メカニカルインタロックのおすすめ人気ランキング

2024/07/24更新
21件の「メカニカルインタロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロック装置」、「ブレーカー 保護 カバー」、「ブレーカー用端子カバー」などの商品も取り扱っております。


1個
859 税込945
当日出荷


モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 機械的耐久性 1000万回 ケースの有無
1個
4,890 税込5,379
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 補助接点 1b×2 長さ(mm) 122 幅(mm) 100 厚さ(mm) 80 質量(kg) 0.79 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無 ケースカバーなし
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
2,990 税込3,289
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

付属品 本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg) 0.5 種類 電動機保護用 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V) AC500 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA) IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 100 外形寸法c(mm) 60 形名 BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm) 84 フレーム(AF) 32
1台
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
定格絶縁電圧(V) 600 定格通電電流(A) 10
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm) 22 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
569 税込626
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)