メカニカルスターラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/11更新
114件の「メカニカルスターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌機」、「PTFE撹拌棒」、「スリーワンモーター」などの商品も取り扱っております。
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg) 2.5 タイプ タイマー付 外形寸法(mm) 98×155×164 電源 AC100V 50/60Hz 80VA モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能 正転/逆転切り換え機能 タイマ機能 ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質 本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン) シャフト径(Φmm) 8
1個
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番 1-9945-01 トラスコ品番 329-6083 質量(kg) 3.1 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源 AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s) 10000 モーター 70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×212×294 電源コード(m) 1.8 締め付け範囲(mm) 0.5~10(チャック) 撹拌容量(L) 20(H2O) アーム寸法(mm) Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm) 150
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源 AC100V・50/60Hz シャフト径(Φmm) 8Φ×300 羽根(Φmm) (3枚羽根)45 モーター(W) DC60 大きさ ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御 フィードバックコントロール チャック径(Φmm) 1~10
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中村科学器械工業マイティマグシール
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質 軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン) 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 350
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm) Φ8 ステンレス部径(Φmm) 5 羽根の長さ(mm) 100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質 PTFE(芯:SUS) 芯径(mm) (ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 3.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 140VA タイプ 高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品 クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.5 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA) 88VA サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm) 125×172×196 タイマー 5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 2.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 80VA タイプ スタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質 PTFE(芯:SUS) 芯径(mm) (PTFE)Φ8
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
穴径(Φmm) 8
1組
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)攪拌機
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。 ・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。 ・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。 ・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。 ・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源 AC100V 50/60Hz 88VA 付属品 クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個 質量(kg) 2.5 高さH(mm) 164 モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能 正転/逆転切り換え チャック Φ8mm用コレット型手締め 回転制御 スピードフィードバック制御 奥行D(mm) 155 幅W(mm) 98 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 デジタル4桁表示 安全機構 サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)