メカニカルストッパーのおすすめ人気ランキング

2024/07/20更新
24件の「メカニカルストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークストッパー」、「ストッパーボルト」、「機械ストッパー」などの商品も取り扱っております。
付属品 六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBUH 寸法F(mm) 8 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 15 寸法D1(Φmm) 14 寸法L3(mm) 15 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なゴムストッパーです。
付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 材質 天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
229 税込252
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体) SCM435 表面処理(本体) 四三価鉄皮膜 材質(パッド) ポリウレタン 硬度(本体) HRC33~39 硬度(パッド) ショアA90 色(パッド) オレンジ
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番 EA948E-6 材質 本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g) 5 寸法H(mm) 3.5 寸法L1(mm) 3 寸法t(mm) 1.5 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 8 寸法C(mm) 約9.2 寸法T(mm) 3.2 寸法h(mm) 1.5 サイズ(mm) M5×30
1個
959 税込1,055
翌日出荷

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番 409-3925 適合機種 STD08F 材質 ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm) (ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm) 25 質量(g) 5 対辺(mm) (六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm) M4×P0.7
1組
659 税込725
4日以内出荷


安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm) 11 材質 スチール 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm) 120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質 SCM435 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質 天然ゴム(ゴム硬度65) 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)