- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- メカニカルナットのおすすめ人気ランキング
メカニカルナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新242件の「メカニカルナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けナット」、「アルミフレーム ねじ止め」、「メカナット」などの商品も取り扱っております。
用途アダプタおよび軸に使用します。
形状
丸形
種類
ロックナット
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
種類
ロックナット
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
座金
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質
SPCC
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWRM相当
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
タイプ
後付けタイプ
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
7
タイプ
M6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
材質
S10C相当
質量(g)
10
表面処理
ユニクロメッキ
形状
丸形
種類
座金
適合
SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質
(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)
6.6
タイプ
M6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M8
ねじの呼び
M8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合
□20シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M6
材質
ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理
(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)