メガネ コーティング剤のおすすめ人気ランキング

2025/01/24更新
26件の「メガネ コーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンズコーティング剤」、「コーティング剤」、「ハードコート塗料」などの商品も取り扱っております。
レンズの汚れやベタつきを除去し、透明な保護被膜で汚れを付きにくくします。 メガネに優しい中性タイプでコーティングレンズにも使えます。 ハンディタイプで携帯に便利。アレル物質抑制剤配合。
商品タイプ スプレー
1個(18mL)
499 税込549
当日出荷

ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 効果 【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
1本(8g)ほか
1,300 税込1,430
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプ スプレー トラスコ品番 371-9758 主成分 フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色 全色対応 成分 シリコーンオリゴマー タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 有効成分 85% 完全硬化時間 常温7日 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

用途溶接周辺作業者用 形状 二眼型 仕様 99%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番 EA800CH-6 レンズ色 グリーン レンズ材 ポリカーポネイト 遮光度 #3.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプ ジェル トラスコ品番 820-7376 アズワン品番 64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

プライマーレスで各種プラスチックに密着します。 高い透明性と光沢感が得られ、外観を向上させることができます。 耐候性に優れ、長期に高外観を維持します。 PRTR法対応・特化則対象物質非含有の環境対応型製品です。
用途自動車レンズ部品 産業機械などのプラスチック部品 ポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性 中性 香り ミンティベリー 商品タイプ シャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)