メタカラーのおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新370件の「メタカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 巾木」、「ステンレス上框」、「キッチン ステンレスパネル」などの商品も取り扱っております。
【特長】個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。

【特長】施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。

【特長】豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。

【特長】床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。

【特長】施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。

【特長】セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。


【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。

【特長】適応パネル厚は13、16、20mmです。 調節金具により高さが調節できます。 ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。



【特長】壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。

【特長】他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。


【特長】穴明加工済(75ピッチ)、ガラス繊維入りタイヤ。【用途】塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ


【特長】さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。【用途】見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます