メンテナンス スタンド 自転車のおすすめ人気ランキング

2023/06/04更新

237件の「メンテナンス スタンド 自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 整備 台」、「自転車修理スタンド」、「自転車 作業 台」などの商品も取り扱っております。

電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 昭和インダストリーズ ランキング1位

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
出荷目安:8日
昭和インダストリーズ 電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

キャメルスタンド MINOURA(箕浦) ランキング2位

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
0営業日後以内
MINOURA(箕浦) キャメルスタンド 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

メンテナンススタンド 自転車用 モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 6,590 税込7,249
0営業日後以内
モノタロウ メンテナンススタンド 自転車用 1台 レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。【用途】自転車のメンテナンスに

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウ ランキング4位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
モノタロウ スタンド 自転車用 リアフックタイプ 1台 レビュー:(117件すべてのレビューを見る)

【特長】シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
モノタロウ スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ 1台 レビュー:(102件すべてのレビューを見る)

【特長】メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。【用途】シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

サイクルワークスタンド サンワダイレクト 6

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
3営業日後以内
サンワダイレクト サイクルワークスタンド 1台

【特長】安定感のある構造をした自転車メンテナンス用のスタンドです。挟み込むクイックシューも調整が簡単で、作業範囲も広いスタンド。自分の作業しやすい高さに調整でき、腰の上げ下げなしで作業できます。高級フレームも安心して設置できます。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

チームレーススタンド ParkTool(パークツール) 7

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
4営業日後以内
ParkTool(パークツール) チームレーススタンド 1個

【特長】フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

スチール製ヘビーデューティーワークスタンド MINOURA(箕浦) 8

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
0営業日後以内
MINOURA(箕浦) スチール製ヘビーデューティーワークスタンド 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ 9

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
昭和インダストリーズ バイシクルスタンド 1個 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > ディスプレイ用スタンド

リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦) 10

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
MINOURA(箕浦) リアハブ固定型スタンド 1台 レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

電動アシスト車用作業台 MINOURA(箕浦) 11

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
5営業日後以内
MINOURA(箕浦) 電動アシスト車用作業台 1台

【特長】重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台 U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ) U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応 昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能 作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備 作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

SS-800 メンテナンススタンド MINOURA(箕浦) 12

販売価格(税別) 9,890 税込10,879
出荷目安:7日
MINOURA(箕浦) SS-800 メンテナンススタンド 1セット

【特長】リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。 後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。 左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。 がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > ディスプレイ用スタンド

ワークスタンド レース FC ELITE(サイクル) 13

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
出荷目安:7日
ELITE(サイクル) ワークスタンド レース FC 1個

【特長】ワークスタンド レース FC

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > サイクルハウス・サイクルスタンド > 修理・メンテナンス用スタンド

「メンテナンス スタンド 自転車」関連の人気ランキング

自転車 整備 台

自転車 整備 台

電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンドやスチール製ヘビーデューティーワークスタンドを今すぐチェック!

自転車 整備 台の人気ランキング

自転車修理スタンド

自転車修理スタンド

電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンドやスタンド 自転車用 リアフックタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

自転車修理スタンドの人気ランキング

自転車 作業 台

自転車 作業 台

業務用メンテナンススタンド Lightや電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンドなどの「欲しい」商品が見つかる!

自転車 作業 台の人気ランキング

折り畳み自転車スタンド

折り畳み自転車スタンド

自転車用両立スタンドやリアハブ固定型スタンドなどの人気商品が勢ぞろい。

折り畳み自転車スタンドの人気ランキング

アームリフト

アームリフト

エンジンクレーンやマルチクレーン(エコノミータイプ)など。

アームリフトの人気ランキング

パーク ツール メンテナンス スタンド

パーク ツール メンテナンス スタンド

チームレーススタンドやハンドルバー ホルダーなどの人気商品が勢ぞろい。

パーク ツール メンテナンス スタンドの人気ランキング

業務用 スタンド

業務用 スタンド

平台スタンドや業務用両立スタンド 配達くんなどのお買い得商品がいっぱい。

業務用 スタンドの人気ランキング

アシストリフト

アシストリフト

KSK アシストリフトやコゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mmなどの人気商品が勢ぞろい。

アシストリフトの人気ランキング

mtb メンテナンス スタンド

mtb メンテナンス スタンド

キャメルスタンドやスチール製ヘビーデューティーワークスタンドなどの「欲しい」商品が見つかる!

mtb メンテナンス スタンドの人気ランキング

ミノウラ メンテナンス スタンド

ミノウラ メンテナンス スタンド

リアハブスタンド スルーアクスル対応やスチール製ヘビーデューティーワークスタンドなど。

ミノウラ メンテナンス スタンドの人気ランキング

振れ取り台

振れ取り台

リム振れ取り台セットやホイールバランサーも人気!

振れ取り台の人気ランキング

ロードバイク サイクルスタンド

ロードバイク サイクルスタンド

壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)やスタンド 自転車用 リアフックタイプほか、いろいろ。

ロードバイク サイクルスタンドの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。