モニター ケーブル 変換のおすすめ人気ランキング

2024/10/03更新
2,138件の「モニター ケーブル 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc モニター 接続 ケーブル」、「モニターケーブル」、「変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

パソコンなどのDisplayPort出力をDVIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド、金メッキコネクタ。
仕様 アクティブ変換ケーブル 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、DVI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPort側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、DVIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、DVI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 約20 対応解像度 最大:2K(60Hz) オス形状 DisplayPort メス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) コネクタ2 DisplayPort
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 45×14×45 ブラック ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1080 オス形状 HDMI(オス) メス形状 VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状 DVI-I29ピン メス形状 D-sub15ピン コネクタ形状 ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。 アズワン品番 64-0892-63 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス 対応機種 HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ 金メッキ シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 WUXGA(1920×1200)最大 オス形状 HDMIタイプA、DVI-D18ピン ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ データ劣化の心配が少ない金メッキピン。 エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。 環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状 D-sub15ピン(ミニ)メス - DVI-I 29ピンオス 対応機種 D-Sub15ピン(ミニ)コネクタを装備したケーブルとDVI-I規格に対応したビデオカード、及びDVI-I規格に対応したディスプレイ オス形状 DVI-I 29ピン メス形状 D-sub15ピン(ミニ) 変換タイプ メス - オス
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を DVI-Dシングル出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載。
仕様 ツイストペア ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオス プラグ 金メッキ シールド 三重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - オス
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

トライメイトHDMI-VGA変換ケーブル
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック プラグ 金メッキ オス形状 HDMI、VGA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1920×1080(60p) シールド 3重シールド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI、VGA ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 5 プラグ 金メッキ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 DisplayPort-VGAアダプタ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 230 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 34 出力 【AV】VGA ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) 0~70 最大解像度 【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 37 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~60 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 100 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2 DisplayPort[20ピン]
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
対応機種 (パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用 変換タイプ メス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort映像変換アダプタです。 ※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPortメス - Type‐Cオス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大4K2K(60Hz) オス形状 USB Type-C メス形状 DisplayPort ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1個
3,190 税込3,509
当日出荷