- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- PC
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニター 100インチのおすすめ人気ランキング
モニター 100インチのおすすめ人気ランキング
2025/01/21更新543件の「モニター 100インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「98インチモニター」、「業務用ディスプレイ」、「大型 モニター」などの商品も取り扱っております。
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
付属品
電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書
材質
PC+ABS
規格
4K/UHD
表面処理
グレア
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
アスペクト比
16:9
入出力端子
USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子/S/PDIF
サイズ(inch)
120
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル
本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。
圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。
10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。
マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。
スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。
ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様
フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり
付属品
HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル
質量(kg)
64
サイズ
86
使用温度範囲(℃)
5~40
規格
4K/UHD
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)
出力
(イヤホン)あり
表面処理
光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1925×357×1170
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×2160
応答速度
4ms
視野角(左右:上下)
178/178
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
400
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
入力ポート
HDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節
可
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ
55~100
耐荷重(kg)
100(ディスプレイ90)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
約510×330
棚高さ(mm)
約220~920
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約34.9
付属品
スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間
初期不良のみのみ
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用
ディスプレイ
対応数:1
ベース寸法(縦×横)(mm)
710×1220
最高高さ(mm)
2375
VESAマウント(mm)
取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600
サイズ
60インチから100インチ対応
角度(°)
チルト:+5/-10
高さ調節
あり
セット内容
2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート
色
ブラック & シルバー
保証期間
5年
耐荷重(kg)
100
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、3年保証モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178ºV178º
付属品
マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン
質量(kg)
53
サイズ
98
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1335×2191×450
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68%
解像度
3840x2160
応答速度
8ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力
スピーカー
10W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
420
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
8日以内出荷
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドです。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品
HDドライブ収納ホルダー
材質
主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC
質量(kg)
約21.8
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
テレビ55まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×40×120~138.5
組立時間
60分
対応インチサイズ
32~100インチ
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約22.7(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
75
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
傾斜・前後ポジション自在なVESA取付方式。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
7.4
色
メタリックダークグレー
取付方式
W:100・200・300・400/H:~400
積載荷重(kg)
~40
傾斜角度(°)
0~20
対応インチサイズ
~55インチ
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
100インチクラスの超大型ディスプレイ対応
傾斜・前後ポジション自在
取付方式
VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm
傾斜角度(°)
0~10(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ
~100インチ
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。
高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。
広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。
またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品
TV取付ネジ
材質
スチール
質量(kg)
90
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~800×H200~600mm
耐荷重(kg)
130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1160×1930×820
キャスター径(Φmm)
75(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)
5まで
中心高さ(mm)
1150~1800
収納寸法(mm)
下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)
高さ調節
昇降ストローク650mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×250
ディスプレイサイズ(目安)
70~100
1個
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。
ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)
120
VESAマウント(mm)
200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600
対応インチサイズ
43-110型
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷