モニター電源ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
486件の「モニター電源ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター電源コード」、「PC用電源ケーブル」、「ディスプレイ電源ケーブル」などの商品も取り扱っております。
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様 【ノイズカット】× 付属品 なし 長さ(m) 1.8 定格 125V 7A (700W以下でご使用ください。) コネクタ形状 【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス 主な用途 パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。 コンセント 【ロック】× パッケージ C
1本
739 税込813
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング ブラック 質量(g) 178 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 2 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-04 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
979 税込1,077
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P 機能 耐トラッキング ホワイト 質量(g) 178 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様 コネクタ A = 2.5 mmプラグリード。コネクタ B = 未処理終端。長さ = 1.8m。許容電流値 = 1 A。許容電圧 = 12 V。コネクタ A タイプ = 2.5 mmプラグ。。構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状 3P コード長さ(m) 1.5 アズワン品番 64-0853-53 プラグ形状 3P 定格容量(A) 125V 7(700W)
1個
739 税込813
当日出荷

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 ケーブル VFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷


サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 耐トラッキング アズワン品番 64-0875-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
仕様 ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付 ケーブル長(m) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング ブラック 質量(g) 298 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 4 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-03 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。
ブラック 定格電力(W) 700 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 7 コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 1.8 機能 アース付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
979 税込1,077
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。
ブラック 定格電力(W) 700 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 7 コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 機能 アース付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P・ストレート 機能 耐トラッキング ホワイト 質量(g) 298 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント形状 2P コード長さ(m) 4 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-05 マグネット × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)