モリブデンの販売特集

モリブデン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からモリブデンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

モリブデングリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
モノタロウ モリブデングリーススプレー 1本(420mL) レビュー:(84)

【特長】二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。【用途】自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > グリーススプレー

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウ

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
モノタロウ モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 1缶(500g) レビュー:(7)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 焼付防止剤

二硫化モリブデングリース モノタロウ

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 二硫化モリブデングリース 1本(400g)ほか レビュー:(118)

【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > モリブデングリース

モリブデンコート5555 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリブデンコート5555 1本(330mL) レビュー:(13)

【特長】耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。【用途】機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 焼付防止剤

二硫化モリブデングリース エーゼット

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット 二硫化モリブデングリース 1本(80g)ほか レビュー:(31)

【特長】高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。【用途】金属の摺動部などに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > モリブデングリース

SNSM モリブデン六角穴付きボルト 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) SNSM モリブデン六角穴付きボルト 1個

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角穴付ボルト > 六角穴付ボルト 鉄・表面処理

純モリブデン 板 ノーブランド

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド 純モリブデン 板 1枚

ねじ・ボルト・釘/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属

モリコーティングスプレー TRUSCO

販売価格(税別) 3,120 税込3,432
0営業日後以内
TRUSCO モリコーティングスプレー 1本(420mL) レビュー:(6)

【特長】高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。【用途】切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 乾性被膜潤滑スプレー

モリブデンラバーグリス 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリブデンラバーグリス 1本(420mL)ほか レビュー:(23)

【特長】二硫化モリブデンを配合した合成油ベースの高性能ラバーグリース。【用途】ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 自動車用グリース > ブレーキ用グリース

二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 二硫化モリブデン潤滑剤 1缶(300mL) レビュー:(9)

【特長】ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 自動車用グリーススプレー

リチウムグリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリーススプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(502)

【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > グリーススプレー

エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
ダイゾーニチモリ エンジンオイル添加剤 1本(250mL) レビュー:(18)

【特長】二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。【用途】ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。

自動車用品 > オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

極圧二硫化モリブデングリース エーゼット

販売価格(税別) 269 税込296
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット 極圧二硫化モリブデングリース 1本(80g)ほか レビュー:(7)

【特長】高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 極圧グリース

「モリブデン」の関連特集

モリブデン添加剤

モリブデン添加剤

ファルコンオイルやクリーンも人気!

モリブデン添加剤の販売特集

モリブデンオイル

モリブデンオイル

ハンマーオイルや有機モリブデンオイルスプレー PROなど。

モリブデンオイルの販売特集

モリブデン スプレー

モリブデン スプレー

モリブデングリーススプレーやαモリブデンスプレーほか、いろいろ。

モリブデン スプレーの販売特集

モリブデングリーススプレー

モリブデングリーススプレー

モリブデングリーススプレーや二硫化モリブデングリーススプレー PROも人気!

モリブデングリーススプレーの販売特集

モリコンパウンド

モリコンパウンド

モリコンパウンド MCや焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーなど。

モリコンパウンドの販売特集

モリブデングリス

モリブデングリス

二硫化モリブデングリースやモリブデングリースなどの人気商品が勢ぞろい。

モリブデングリスの販売特集

モリコート

モリコート

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)やモリコート Gペーストなどの人気商品が勢ぞろい。

モリコートの販売特集

モリLGグリース No.2 2.5Kg

モリLGグリース No.2 2.5Kg

グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kgやモリLGグリースなど。

モリLGグリース No.2 2.5Kgの販売特集

モリブデンスプレー潤滑油

モリブデンスプレー潤滑油

モリブデングリースや有機モリブデンオイルスプレー PROなどのお買い得商品がいっぱい。

モリブデンスプレー潤滑油の販売特集

タングステン鋼

タングステン鋼

純タングステン 丸棒や糸切カッターほか、いろいろ。

タングステン鋼の販売特集

ニオブ

ニオブ

純タンタル 板や純タンタル 丸棒などの「欲しい」商品が見つかる!

ニオブの販売特集

純タングステン

純タングステン

WELDCRAFT タングステン 純タンや純タングステン 丸棒ほか、いろいろ。

純タングステンの販売特集