モルタル接着剤のおすすめ人気ランキング

2022/09/29更新

257件の「モルタル接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート接着剤 モルタル」、「モルタル 接着剤 プライマー」、「セメントボンド」などの商品も取り扱っております。

モルタル接着強化剤 ランキング1位

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学 モルタル接着強化剤 1本(200g)ほか レビュー:(47件すべてのレビューを見る)

【特長】本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。【用途】モルタル、コンクリート。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > モルタル

NS ハイフレックス HF-1000 ランキング2位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本化成 NS ハイフレックス HF-1000 1缶(4kg)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】モルタル接着増強剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > モルタル

モルタル接着増強剤 ランキング3位

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トーヨーマテラン モルタル接着増強剤 1個(18kg)ほか

【特長】接着性に優れモルタル混入の他、吸水調整剤として下地に塗布して使用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > モルタル

マノール接着剤 ランキング4位

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マノール マノール接着剤 1缶(4kg)ほか

【特長】特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。【用途】コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > セメント

セメピタ(接着増強剤) ランキング5位

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
サンホーム セメピタ(接着増強剤) 1本(500mL) レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】セメントの肌わかれ防止や防水にも役立ちます。混練り時に混ぜ合わせてください。(エチレン系樹脂エマルジョン)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > セメント

モルタル改良剤 6

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
家庭化学 モルタル改良剤 1個(1kg) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。【用途】モルタル接着不良の改良。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > モルタル

ボンドK120 7

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ ボンドK120 1本(170mL)ほか レビュー:(33件すべてのレビューを見る)

【特長】耐衝撃 耐はく離 高粘度【用途】金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > 壁/天井用

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 8

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 1本(20mL)ほか レビュー:(348件すべてのレビューを見る)

【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 弾性接着剤

超強度コンクリート補修材 9

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
家庭化学 超強度コンクリート補修材 1袋(1.8kg) レビュー:(57件すべてのレビューを見る)

【特長】通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。【用途】ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > コンクリート

モルタルパテ 10

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
アサヒペン モルタルパテ 1個(950mL) レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > モルタル

コンクリボンドK10 11

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ コンクリボンドK10 1缶(1kg)ほか レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】釘不要 高粘度 初期接着強【用途】コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > コンクリート用

NSハイフレックスHF-1000 12

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
2営業日後以内
日本化成 NSハイフレックスHF-1000 1缶(18kg)

【特長】セメントと骨材が強固に結合するため、セメントモルタルの物性を改善します。 耐アルカリ性に優れているので、長期間安定した接着性能を維持します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > セメント

家庭セメント(モルタル配合) 13

販売価格(税別) 769 税込846
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンホーム 家庭セメント(モルタル配合) 1袋(5kg)ほか レビュー:(71件すべてのレビューを見る)

【特長】広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > セメント

「モルタル接着剤」関連の人気ランキング

コンクリート接着剤 モルタル

コンクリート接着剤 モルタル

モルタル接着強化剤やNS ハイフレックス HF-1000などのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート接着剤 モルタルの人気ランキング

モルタル 接着剤 プライマー

モルタル 接着剤 プライマー

モルタル接着強化剤やカチオンVなどの人気商品が勢ぞろい。

モルタル 接着剤 プライマーの人気ランキング

セメントボンド

セメントボンド

ボンド 高性能コンクリート用やモルタル用ボンド モルボンドなどの人気商品が勢ぞろい。

セメントボンドの人気ランキング

モルタル接着増強剤

モルタル接着増強剤

モルタル接着増強剤やモルタル接着強化剤など。

モルタル接着増強剤の人気ランキング

モルタル

モルタル

家庭セメント(モルタル配合)や水平モルタルなどのお買い得商品がいっぱい。

モルタルの人気ランキング

モルタルボンド

モルタルボンド

モルタル用ボンド モルボンドやボンド 高性能コンクリート用などの人気商品が勢ぞろい。

モルタルボンドの人気ランキング

新旧 コンクリート 接着 剤

新旧 コンクリート 接着 剤

マノール接着剤やBOメジコン#200を今すぐチェック!

新旧 コンクリート 接着 剤の人気ランキング

モルタル接着強化剤

モルタル接着強化剤

モルタル接着強化剤やセメピタ(接着増強剤)などのお買い得商品がいっぱい。

モルタル接着強化剤の人気ランキング

インスタントモルタル

インスタントモルタル

インスタントセメントやインスタントモルタル仕上げ用を今すぐチェック!

インスタントモルタルの人気ランキング

コンクリート 強力 接着剤

コンクリート 強力 接着剤

車止め用やモルタル接着強化剤などのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート 強力 接着剤の人気ランキング

モルタック

モルタック

モルタル混和材 ニューSKタックやモルタル接着強化剤など。

モルタックの人気ランキング

ハイモルエマルジョン

ハイモルエマルジョン

モルタル接着強化剤やNS ハイフレックス HF-1000などのお買い得商品がいっぱい。

ハイモルエマルジョンの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。