モーター 冷却ファンのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
281件の「モーター 冷却ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 冷却 部品」、「外扇ファン」、「モーター 羽根」などの商品も取り扱っております。
コンプ ファン SK11ランキング1位
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
1個
859税込945
当日出荷

アドレスV100 プーリーフェイス ALBA(アルバ)ランキング2位
メーカーSUZUKI付属品プーリーフェイス適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

コンプ ファン SK11ランキング3位
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
1個
919税込1,011
当日出荷

コンプ ファン SK11ランキング4位
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機ランキング5位
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
1台
46,980税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質プラスチック/鉄取付ねじ六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
1個
789税込868
当日出荷

2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
349税込384
当日出荷

材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
1組
4,498税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

風量強化クーリングファン。ボアアップ車両装着車のオーバーヒートを防止します。ボアアップ車両へはもちろん、ノーマルエンジン車両への取り付けも可能です。
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
959税込1,055
5日以内出荷

1個
7,398税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
1台
2,698税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)


エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンを保護します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)